Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csupaszoló kés, AM 280

Kábelcsupaszító kés, AM 280
KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS

Cikksz. 071441 01
EAN 4062856505616

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
  • Titán-nitriddel bevont horgas penge

  • A vágásmélység a fogantyú végén levő csavarral állítható

  • Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében

  • Automatikus átállás kerek vágásról hosszanti vágásra

  • Titán-nitriddel bevont pótpenge a házban

  • Németországban készül
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 kábelek csupaszolásához ∅ 13 mm-től

Min./max. kábelátmérő

8-28 mm

Hosszúság x Szélesség x Magasság

170 x 29 x 35 mm

Material

Műanyag / fém

Colour

Fekete, Szürke, Piros

Tartalmaz: Csupaszoló kés, AM 280:
1 x
Tartalékpenge AM 280, AM 280 PLUS és AM 281 típusú kábelcsupaszító késhez

TARTALÉK KÉS

Leírás: Titán-nitrid bevonat a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
Mennyiség: 1 x
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tartalékpenge AM 280, AM 280 PLUS és AM 281 típusú kábelcsupaszító késhez

TARTALÉK KÉS

Titán-nitrid bevonat a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
x 5 db